Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
Détails
- Fonction de refoulementAvec fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton orienté vers le haut
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeARP
- Définir la plage de pression0.7 à 58 psi