Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Manocontacteur numériqueSortie : Sortie NPN, Entrée électrique : Câblage de l’entrée inférieure
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeARP
Aperçu
Description du fabricant
ARP30-N02E1-ZA RÉGULATEUR DE PRÉCISION
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité