Aperçu
Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS2211FM-02-08S
- Contrôleur de vitesse pour un fonctionnement à basse vitesse avec raccords à une touche
- Corps en résine
- Tailles de corps : M5, 1/8, 1/4
- Style coudé ou style universel
- Commande d'entrée ou de sortie du compteur
- Tailles de port : M5, U10/32, 1/8, 1/4
- Diamètres des tubes (mm) : 3.2, 4, 6, 8, 10
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité