Motion
AZ1010S  2PW  FV6  FV6 HF

SMC CORP OF AMERICA
AZ1010S 2PW FV6 FV6 HF

FLUX MÉD. VCR SS REG 1 PHASE
N° D’ARTICLE MI09881654
N° MFRAZ1010S 2PW FV6 FV6 HF
Prix1,060.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AZ1010S 2PW FV6 FV6 HF

FLUX MÉD. VCR SS REG 1 PHASE
N° D’ARTICLE MI09881654
N° MFRAZ1010S 2PW FV6 FV6 HF
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
Prix1,060.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AZ1010S 2PW FV6 FV6 HF REG 1 ÉTAGE SS
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
  • Capacité de débit : standard à 30 sipm; HF (en option) à 120 sipm
  • Matériau du corps : 316L SS
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté