Spécifications
Détails
- Type de produitRégulateurs d’air standard
Aperçu
- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
- Capacité de débit : standard à 30 sipm; HF (en option) à 120 sipm
- Matériau du corps : 316L SS
- Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
- Applications au point d’utilisation et au cylindre source