Motion
AZ1210S 2PW FV8 FV8

SMC CORP OF AMERICA
AZ1210S 2PW FV8 FV8

REG 1 ÉTAPE SS VCR HI FLOW
N° D’ARTICLE MI09881741
N° MFRAZ1210S 2PW FV8 FV8
Prix1,578.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AZ1210S 2PW FV8 FV8

REG 1 ÉTAPE SS VCR HI FLOW
N° D’ARTICLE MI09881741
N° MFRAZ1210S 2PW FV8 FV8
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
Prix1,578.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AZ1210S 2PW FV8 FV8 REG 1 ÉTAGE SS VCR
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d'entrée élevée : standard max. 1700 psig (11.7 MPa); HR (en option) max. 3000 psig (20.7 MPa)
  • Capacité de débit : standard à 800 slpm ; HF (en option) à 1000 slpm ; FC (en option) à 1500 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS
  • Éléments internes Hastelloy disponibles pour la résistance à la corrosion
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté