Motion
AZ1210S  2PW  FV8  MV8 FC

SMC CORP OF AMERICA
AZ1210S 2PW FV8 MV8 FC

Régulateur d'air standard - 1/2 dans l'orifice d'entrée, 1/2 dans l'orifice de sortie
N° D’ARTICLE MI09881746
N° MFRAZ1210S 2PW FV8 MV8 FC
Prix2,335.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AZ1210S 2PW FV8 MV8 FC

Régulateur d'air standard - 1/2 dans l'orifice d'entrée, 1/2 dans l'orifice de sortie
N° D’ARTICLE MI09881746
N° MFRAZ1210S 2PW FV8 MV8 FC
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
Prix2,335.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Poids
    2 kg

Détails

  • Débit d’air maximal
    1500 scfm
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AZ

Aperçu

Description du fabricant
AZ1210S 2PW FV8 MV8 FC ÉTAGE UNIQUE
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d'entrée élevée : standard max. 1700 psig (11.7 MPa); HR (en option) max. 3000 psig (20.7 MPa)
  • Capacité de débit : standard à 800 slpm ; HF (en option) à 1000 slpm ; FC (en option) à 1500 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS
  • Éléments internes Hastelloy disponibles pour la résistance à la corrosion
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Les clients ont également acheté