Motion
AZ12PAS 2PW FV8 FV8

SMC CORP OF AMERICA
AZ12PAS 2PW FV8 FV8

RÉGULATEUR UNIQUE
N° D’ARTICLE MI09881779
N° MFRAZ12PAS 2PW FV8 FV8
Prix2,209.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AZ12PAS 2PW FV8 FV8

RÉGULATEUR UNIQUE
N° D’ARTICLE MI09881779
N° MFRAZ12PAS 2PW FV8 FV8
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
Prix2,209.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AZ12PAS 2PW FV8 FV8 ÉTAGE UNIQUE
  • Pression de contrôle d’actionnement isolée du gaz de procédé par deux joints
  • Matériau du corps : 316L SS
  • Type de pression d'entrée élevée : standard Max. 1700 psig (11.7 MPa); HR : max. 3000 psig (20.7MPa)
  • Capacité de débit : standard à 800 slpm; HF (en option) à 1000 slpm
  • Les composants internes en alliage Ni-Cr-Mo sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Pression de sortie de 100 psig (0.69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0.55 MPa) ou moins

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon