Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
Détails
- Pays d’origineZC
- Type de montageCoupe bossée à deux extrémités
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieC85
Aperçu
- Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension par ressort
- Conforme à la norme ISO 6432
- Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses standard jusqu’à 150mm
- Capacité d’interrupteur automatique