Motion
C85KN10-50T
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI09883423
N° MFRC85KN10-50T
Prix38.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI09883423
N° MFRC85KN10-50T
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
Prix38.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    De base (vis intégrale)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
C85KN10-50T CYLINDRE, ISO, DOUBLE ACTION
  • Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension par ressort, non rotatif
  • Conforme à la norme ISO 6432
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard jusqu’à 150mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté