Motion
C85KN16-160
C(D)85K, Cylindre ISO 6432 , Double action, Tige unique, Non rotatif
N° D’ARTICLE MI09883434
N° MFRC85KN16-160
Price$61.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)85K, Cylindre ISO 6432 , Double action, Tige unique, Non rotatif
N° D’ARTICLE MI09883434
N° MFRC85KN16-160
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
Price$61.99/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    160 mm

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    De base (vis intégrale)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
C85KN16-160 CYLINDRE, ISO, DOUBLE ACTION
  • Cylindre ISO, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Type : non rotatif
  • Coussin : pare-chocs en caoutchouc seulement
  • Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)
  • Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)

You May Also Like

Les clients ont également acheté