Spécifications
Dimensions
- Poids4210 g
Details
- Pays d’origineJP
Aperçu
Description du fabricant
VXP2380-14T-3C VANNE, MÉDIA
- Matériau du corps : aluminium, résine, laiton, acier inoxydable
- Fluide : air, gaz, vapeur, eau et huile
- Port : type fileté : 1/4 à 2 pouces, type de bride : 32A à 50A
- Isolation de bobine de classe B ou H disponible
- Type de vanne : normalement fermée et normalement ouverte
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité