Spécifications
Dimensions
- Poids0.43 kg
Details
- Pays d’origineJP
Aperçu
Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT 2 OP PILOTE VXZ230AGXBB
- Matériau du corps : aluminium, résine, laiton, acier inoxydable
- Moyen : air, température du produit : -10 à 60°C
- Pression maximum : 1.5 MPa
- Boîtier IP65
- Type de vanne : normalement fermée et normalement ouverte