Motion
XLA-16-2
Aluminium, vanne angulaire à vide élevé
N° D’ARTICLE MI09886459
N° MFRXLA-16-2
Prix402.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aluminium, vanne angulaire à vide élevé
N° D’ARTICLE MI09886459
N° MFRXLA-16-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix402.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ALUMINIUM XLA-16-2 , ANGLE DE VIDE ÉLEVÉ
  • L’excellente conductivité thermique offre une température uniforme et une diminution de la condensation de gaz à l’intérieur de la vanne
  • Haute résistance à la corrosion au gaz fluoré
  • Dégazage minimal
  • Contamination minimale des métaux lourds
  • Chauffages en option
  • Capteurs de position en option
  • Anodisation de l’acide oxalique en option pour l’intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté