Spécifications
Dimensions
- Buse Diamètre1.90 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Pression d'aspiration maximale-91 kPa
- Tension d’alimentation12 à 24 V c.c.
Aperçu
- Diamètre de la buse : Ø1.5 ou Ø1.9 mm.
- Spécification de branche à deux ports sélectionnable.
- Débit d'aspiration maximum : 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).
- Consommation d'air : 135 ou 150 l/min(ZL3); 270 ou 300 l/min(ZL6) (ANR).
- Poids de base du modèle : 390 g(ZL3); 470 g(ZL6).
- Spécifications d’échappement : silencieux intégré (standard), échappement de port.
- Options de capteur de pression sous vide : commutateur de pression sous vide numérique, manomètre sous vide, adaptateur sous vide.
- Pression d'alimentation standard : 0.35 ou 0.5 MPa.