Motion
ZM101HT-K5L-E55L

SMC CORP OF AMERICA
ZM101HT-K5L-E55L

ZM, générateur d’aspiration avec vanne et interrupteur (métrique)
N° D’ARTICLE MI09889612
N° MFRZM101HT-K5L-E55L
Prix383.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZM101HT-K5L-E55L

ZM, générateur d’aspiration avec vanne et interrupteur (métrique)
N° D’ARTICLE MI09889612
N° MFRZM101HT-K5L-E55L
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
Prix383.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
ZM101HT-K5L-E55L ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR
  • Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
  • Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
  • Styles de carrosserie avec ou sans valve
  • Diverses options de fil de connexion et de connecteur
  • Différents modèles d’interrupteurs à vide
  • Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté