Motion
ZM131HT-K5LZ-E15CL

SMC CORP OF AMERICA
ZM131HT-K5LZ-E15CL

ZM, générateur d’aspiration avec vanne et interrupteur (métrique)
N° D’ARTICLE MI09889943
N° MFRZM131HT-K5LZ-E15CL
Prix379.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZM131HT-K5LZ-E15CL

ZM, générateur d’aspiration avec vanne et interrupteur (métrique)
N° D’ARTICLE MI09889943
N° MFRZM131HT-K5LZ-E15CL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix379.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1.30 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
ZM131HT-K5LZ-E15CL ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR
  • Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
  • Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
  • Styles de carrosserie avec ou sans valve
  • Diverses options de fil de connexion et de connecteur
  • Différents modèles d’interrupteurs à vide
  • Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté