Spécifications
Dimensions
- Poids global5.43 g
- Diamètre du tampon6 x 20
- Poids5.43 g
Détails
- Matériau du tamponCaoutchouc uréthane
- Type d’entrée d’aspirateurM5 x 0.8
Aperçu
- Tampon ovale avec adaptateur
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Taille de la serviette : 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
- Entrée de vide M5 x 0.8