Spécifications
Dimensions
- Poids global5.48 g
- Diamètre du tampon8 x 20
- Poids5.48 g
Details
- Matériau du tamponCaoutchouc silicone conducteur
- Type d’entrée d’aspirateurM5 x 0.8
Aperçu
Description du fabricant
COUPE OVALE ZP2-T8020WGS-B5 AVEC ADAPTATEUR
- Tampon ovale avec adaptateur
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Taille de la serviette : 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
- Entrée de vide M5 x 0.8
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité