Motion
ZP2-T8020WS-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-T8020WS-B5

COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 8 x 20
N° D’ARTICLE MI09890929
N° MFRZP2-T8020WS-B5
Prix16.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-T8020WS-B5

COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 8 x 20
N° D’ARTICLE MI09890929
N° MFRZP2-T8020WS-B5
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
Prix16.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    5.41 g
  • Diamètre du tampon
    8 x 20
  • Poids
    5.41 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type d’entrée d’aspirateur
    M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
COUPE OVALE ZP2-T8020WS-B5 AVEC ADAPTATEUR
  • Tampon ovale avec adaptateur
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Taille de la serviette : 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
  • Entrée de vide M5 x 0.8

You May Also Like