Spécifications
Dimensions
- Poids global43.9 g
- Diamètre du tampon8 x 30
- Accident vasculaire cérébral20 mm
- Poids43.9 g
Détails
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type d’entrée d’aspirateurM5 x 0.8
Aperçu
- Tampon ovale avec tampon, non rotatif
- Direction verticale de l’entrée
- Taille de la serviette : 3.5x7, 4x10, 5x10, 6x10, 4x20, 5x20, 6x20, 8x20, 4x30, 5x30, 6x30, 8x30
- Course de tampon (mm) : 10, 20, 30, 40, 50