Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageFiletage mâle M5 x 0.8
- Poids global1.5 g
- Diamètre du tampon2 mm, type de sablage
- Poids1.5 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponPlat, fonctionne avec adaptateur ZP2A-Z01P, ZP2A-Z02P
Aperçu
Description du fabricant
TYPE DE COUPE PLATE ZP2-TB02EUN-A5 AVEC
- Tampon d’aspiration avec adaptateur
- Direction verticale de l’entrée
- Diamètre du tampon : 2, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 15
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité