Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageFiletage mâle M3 x 0.5
- Poids global0.61 g
- Diamètre du tampon2 mm, type de sablage
- Poids0.61 g
Détails
- Matériau du tamponCaoutchouc silicone conducteur
- Type de tamponPlat, fonctionne avec adaptateurs ZP2A-M01P, ZP2A-M02P, ZP2A-M04
Aperçu
Description du fabricant
COUPE COURTE ZP2-TB02MUGS-A3 AVEC
- Tampon d’aspiration avec adaptateur
- Direction verticale de l’entrée
- Diamètre du tampon : 2, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 15
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité