Motion
ZP3E-32UMN
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891332
N° MFRZP3E-32UMN
Prix5.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891332
N° MFRZP3E-32UMN
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
Prix5.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    4.2 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Poids
    4.2 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec rainure
  • Plaque
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON PLAT ZP3E-32UMN AVEC RAINURE
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté