Motion
ZP3E-T32BMS-AL14

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-T32BMS-AL14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891425
N° MFRZP3E-T32BMS-AL14
Prix70.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-T32BMS-AL14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891425
N° MFRZP3E-T32BMS-AL14
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
Prix70.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    50.6 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Poids
    50.6 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-T32BMS-AL14 ENTRÉE D’ASPIRATEUR VERTICAL
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
  • Filetage de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté