Motion
ZP3E-T50UMCL-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-T50UMCL-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09891477
N° MFRZP3E-T50UMCL-A10
Prix70.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-T50UMCL-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09891477
N° MFRZP3E-T50UMCL-A10
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
Prix70.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    33.8 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Poids
    33.8 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR sans marque
  • Type de tampon
    Plat avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-T50UMCL-A10 ENTRÉE D’ASPIRATEUR VERTICAL
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
  • Filetage de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté