LOCTITE CORPORATION SF 7452
Accélérateur Loctite SF 7452 reformulé. Les nouvelles formulations ont été améliorées avec des matières premières plus acceptables à l’échelle mondiale, et les propriétés de performance et la durée de conservation des produits restent conformes aux spécifications de qualité Henkel existantes.LOCTITE® SF 7452 est un activateur utilisé lorsqu’une vitesse de durcissement accrue des adhésifs au cyanoacrylate est requise. Il peut être pré- ou post-appliqué au cautionnement. Le produit est particulièrement adapté à l’application sur l’adhésif au cyanoacrylate pour assurer une fixation rapide. Les applications typiques comprennent la fixation de fils ou de bobines aux cartes de circuit imprimé, les composants réglables inviolables, les entretoises de montage, les guides de bord et les raidisseurs de planche.