Motion
ZP3E-TF32UMUJB50

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF32UMUJB50

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891533
N° MFRZP3E-TF32UMUJB50
Prix112.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF32UMUJB50

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891533
N° MFRZP3E-TF32UMUJB50
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
Prix112.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    230 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Poids
    230 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Plat avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-TF32UMUJB50 ENTRÉE V c.a. VERTICALE
  • Entrée d’aspiration verticale avec tampon à joint à rotule
  • Tampon rotatif avec bague et trois options de course (mm) : 10, 30, 50
  • Filetages de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté