Motion
ZP3E-YF32UMNJB10

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-YF32UMNJB10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891589
N° MFRZP3E-YF32UMNJB10
Prix85.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-YF32UMNJB10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891589
N° MFRZP3E-YF32UMNJB10
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
Prix85.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    202 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    202 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-YF32UMNJB10 ENTRÉE V c.a. LATÉRALE
  • Entrée d’aspiration latérale avec tampon à joint sphérique
  • Tampon rotatif avec bague et trois options de course (mm) : 10, 30, 50
  • Filetage de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté