Motion
ZP3P-T20PTSFJ10-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZP3P-T20PTSFJ10-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09891621
N° MFRZP3P-T20PTSFJ10-B5
Prix32.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3P-T20PTSFJ10-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09891621
N° MFRZP3P-T20PTSFJ10-B5
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
Prix32.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M5 x 0.8, filetage femelle
  • Poids global
    26.7 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    26.7 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation

Aperçu

Description du fabricant
ZP3P-T20PTSFJ10-B5 ASPIRATEUR VERTICAL
  • Diamètre du tampon : 20, 25, 35, 50
  • Le caoutchouc silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600
  • Configurable avec un adaptateur (type 7 ) ou un tampon (non rotatif et rotatif, course 10 ou 20mm )

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté