Motion
ZP3P-T25JT5SF-A16-B01

SMC CORP OF AMERICA
ZP3P-T25JT5SF-A16-B01

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09891625
N° MFRZP3P-T25JT5SF-A16-B01
Prix33.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3P-T25JT5SF-A16-B01

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09891625
N° MFRZP3P-T25JT5SF-A16-B01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    27.5 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    Rc1/8, Filetage femelle
  • Poids
    27.5 g

Détails

  • Étape
    Étape 5.5

Aperçu

Description du fabricant
ZP3P-T25JT5SF-A16-B01 ASPIRATEUR VERTICAL
  • Diamètre du coussinet de soufflet : 20, 25, 32, 40, 50
  • Le caoutchouc silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600
  • L'accessoire du guide réduit la déformation de la coupelle ainsi que la déformation et la déflexion des pièces
  • Configurable avec montage direct ou sur plaque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté