Spécifications
Dimensions
- Poids global37.7 g
- Diamètre du tampon32 mm
- Poids37.7 g
Détails
- ÉtapeÉtape 5.5
Aperçu
- Diamètre du coussinet de soufflet : 20, 25, 32, 40, 50
- Le caoutchouc silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600
- L'accessoire du guide réduit la déformation de la coupelle ainsi que la déformation et la déflexion des pièces
- Configurable avec montage direct ou sur plaque