Motion
ZP3P-T50PTSF-B8

SMC CORP OF AMERICA
ZP3P-T50PTSF-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09891650
N° MFRZP3P-T50PTSF-B8
Prix26.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3P-T50PTSF-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09891650
N° MFRZP3P-T50PTSF-B8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M8 x 1.25, filetage femelle
  • Poids global
    20.9 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Poids
    20.9 g

Aperçu

Description du fabricant
ENTRÉE D’ASPIRATION VERTICALE ZP3P-T50PTSF-B8 ,
  • Diamètre du tampon : 20, 25, 35, 50
  • Le caoutchouc silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600
  • Configurable avec un adaptateur (type 7 ) ou un tampon (non rotatif et rotatif, course 10 ou 20mm )

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon