Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM3 x 0.5, Filetage mâle
- Poids global0.6 g
- Diamètre du tampon1.5 mm
- Poids0.6 g
Détails
- Matériau du tamponNBR conducteur
- Type de tamponStyle plat
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
- Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
- Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur