Motion
ZP3-T015USJ6-U4

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T015USJ6-U4

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 1.5 mm
N° D’ARTICLE MI09891676
N° MFRZP3-T015USJ6-U4
Prix24.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T015USJ6-U4

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 1.5 mm
N° D’ARTICLE MI09891676
N° MFRZP3-T015USJ6-U4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    5.1 g
  • Diamètre du tampon
    1.5 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    5.1 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tubulure de 4 mm, raccord cannelé

Aperçu

Description du fabricant
ENTRÉE D’ASPIRATION VERTICALE ZP3-T015USJ6-U4 ,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon