Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM5 x 0.8, Filetage mâle
- Poids global3.5 g
- Diamètre du tampon16 mm
- Poids3.5 g
Détails
- Matériau du tamponNBR conducteur
- Type de tamponSoufflets
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
- Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
- Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur