Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM12 x 1, Filetage mâle
- Poids global20.7 g
- Diamètre du tampon16 mm
- Poids20.7 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurTubulure de 4 mm, raccord à une touche
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
- Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
- Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur