Motion
ZP3-Y16UMSK6-04

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-Y16UMSK6-04

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09892242
N° MFRZP3-Y16UMSK6-04
Prix43.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-Y16UMSK6-04

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09892242
N° MFRZP3-Y16UMSK6-04

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    16.8 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    16.8 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Plat avec rainure
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tubulure de 4 mm, raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
ZP3-Y16UMSK6-04 ENTRÉE DE VIDE LATÉRAL,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon