Motion
ZPR04US-06-A6

SMC CORP OF AMERICA
ZPR04US-06-A6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI09892454
N° MFRZPR04US-06-A6
Prix21.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR04US-06-A6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI09892454
N° MFRZPR04US-06-A6
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
Prix21.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M6 x 1
  • Poids global
    27 g
  • Diamètre du tampon
    4 mm
  • Poids
    27 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR04US-06-A6 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté