Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM8 x 1
- Poids global39 g
- Diamètre du tampon8 mm
- Accident vasculaire cérébral6 mm
- Poids39 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Matériau du tamponCaoutchouc uréthane
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 4 mm
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles