Motion
ZPR13BSJ10-04-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPR13BSJ10-04-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 13 mm
N° D’ARTICLE MI09892609
N° MFRZPR13BSJ10-04-A10
Prix32.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR13BSJ10-04-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 13 mm
N° D’ARTICLE MI09892609
N° MFRZPR13BSJ10-04-A10
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
Prix32.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M10 x 1, non disponible pour montage CT, UT
  • Poids global
    41 g
  • Diamètre du tampon
    13 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    41 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 4 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR13BSJ10-04-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée de vide latérale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté