Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM10 x 1, non disponible pour montage CT, UT
- Poids global35 g
- Diamètre du tampon16 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids35 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Matériau du tamponCaoutchouc fluoro
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 6 mm
Aperçu
- Entrée sous vide latérale, type joint à rotule
- Avec tampon, filetage mâle
- Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Taille du tube : ø4, ø6, ø8