Motion
ZPR25CN-06-B8

SMC CORP OF AMERICA
ZPR25CN-06-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09892802
N° MFRZPR25CN-06-B8
Prix24.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR25CN-06-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09892802
N° MFRZPR25CN-06-B8
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
Prix24.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M8 x 1.25
  • Poids global
    48 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Poids
    48 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR25CN-06-B8 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles