Motion
ZPR25FS-06-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPR25FS-06-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09892818
N° MFRZPR25FS-06-B5
Prix43.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR25FS-06-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09892818
N° MFRZPR25FS-06-B5
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
Prix43.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M5 x 0.8
  • Poids global
    22 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Poids
    22 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR25FS-06-B5 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Entrée sous vide latérale, type joint à rotule
  • Sans tampon, filetage femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Taille du tube : ø4, ø6, ø8

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon