Motion
ZPR50FNK20-08-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50FNK20-08-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09892988
N° MFRZPR50FNK20-08-A14
Prix77.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50FNK20-08-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09892988
N° MFRZPR50FNK20-08-A14
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
Prix77.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M14 x 1
  • Poids global
    173.5 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm
  • Poids
    173.5 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 8 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR50FNK20-08-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée sous vide latérale, type joint à rotule
  • Avec tampon, filetage mâle
  • Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Taille du tube : ø4, ø6, ø8

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon