Motion
ZPR50UNK30-06-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50UNK30-06-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09892997
N° MFRZPR50UNK30-06-A14
Prix55.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50UNK30-06-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09892997
N° MFRZPR50UNK30-06-A14
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
Prix55.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M14 x 1
  • Poids global
    130 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm
  • Poids
    130 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR50UNK30-06-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée de vide latérale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good