Motion
ZPT02UFJ10-04-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT02UFJ10-04-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI09893009
N° MFRZPT02UFJ10-04-A8
Prix31.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT02UFJ10-04-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI09893009
N° MFRZPT02UFJ10-04-A8
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
Prix31.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    33 g
  • Diamètre du tampon
    2 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    33 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 4 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT02UFJ10-04-A8 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon