Motion
ZPT02UNK6-06-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT02UNK6-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI09893058
N° MFRZPT02UNK6-06-A8
Prix29.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT02UNK6-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI09893058
N° MFRZPT02UNK6-06-A8
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
Prix29.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    27 g
  • Diamètre du tampon
    2 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    27 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPT02UNK6-06-A8 , AVEC TAMPON
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon