Motion
ZPT02USK6-B3-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT02USK6-B3-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI09893073
N° MFRZPT02USK6-B3-A8
Prix27.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT02USK6-B3-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI09893073
N° MFRZPT02USK6-B3-A8
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
Prix27.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    22 g
  • Diamètre du tampon
    2 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    22 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M3 x 0.5

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPT02USK6-B3-A8 , AVEC TAMPON
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon