Motion
ZPT04UGNK25-B5-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT04UGNK25-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI09893112
N° MFRZPT04UGNK25-B5-A8
Prix39.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT04UGNK25-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI09893112
N° MFRZPT04UGNK25-B5-A8
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
Prix39.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    32 g
  • Diamètre du tampon
    4 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    32 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    NBR conducteur
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT04UGNK25-B5-A8 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer